TOKIO(藤沢工業)
レセプションテーブル 円型 ハカマ無
天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。
テーブルクロスを敷いてご使用ください。
仕様
折り畳み機構:バネ式
天板形状
28mm厚シナベニヤ・フラッシュ構造・ソフトエッジ・円型
脚の種類
26角スチールパイプ・焼付塗装・アジャスター付
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65070865
FRT-150RN
26
¥
208,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070874
FRT-180RN
28
¥
228,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070890
FRT-200RN
30
¥
277,400
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。