曜日別特売

レセプションテーブル 円型 ハカマ付

レセプションテーブル 円型 ハカマ付 - TOKIO(藤沢工業)レセプションテーブル 円型 ハカマ付 - TOKIO(藤沢工業)レセプションテーブル 円型 ハカマ付 - TOKIO(藤沢工業)

天板サイズ、天板形が豊富なレセプションテーブルです。
テーブルクロスを敷いてご使用ください。

天板形状28mm厚シナベニヤ ソフトエッジ巻 円型脚の種類角26スチールパイプ 焼付塗装 アジャスター色(天板)自然色仕様ハカマ付高さ(mm)700内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65070838FRT-150RΦ1500Φ150070028.5
239,300
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070847FRT-180RΦ1800Φ180070030.5
260,100
199,800
219,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
65070856FRT-200RΦ2000Φ200070032.5
312,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする