人工観葉植物 ストレリチア
ストレリチアのリアルな質感を再現した人工植物の植栽です。
用途オフィスや施設などグリーンを簡単に導入することができます。
材質/仕上葉:PE、幹:PE
高さ(mm)1700
質量(g)32
タイプストレリチア
奥行(mm)900
間口(mm)900
内容量1台
注意
※屋内用商品です。※屋外での使用は変色、変形、破損の原因になりますのでお控え下さい。
※また、直射日光が当たる場所での使用は変色、変形の原因になりますのでお控え下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |