曜日別特売

CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ

CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所CPUスタンド キャスター付 スリムタイプ - 青木製作所

オフィスはもちろんご自宅でもご使用いただけるシンプルなデザインのデスクトップパソコン用CPUスタンドです。
ストッパー付きキャスター付きだから移動楽々、設置時も機体がずれる心配もありません。横幅は無段階で調節が可能で設置する機体にぴったり合わせることができるので、スッキリした印象。スタンド底面には横幅固定のネジがついており、幅調整後や移動中に機体がぐらつく不安なくご使用いただけます。

材質スチール(カチオン電着塗装)寸法(mm)外寸:幅105×高さ80×奥行556、内寸幅:101~248(可動範囲105~250)質量(kg)2.3ブラック特性ストッパー付きキャスター、横幅調節可内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65097989AME-DPC03
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする