Gigastone
A1V30クラスSDカード
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品
保管ケース
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
24×32×2.1
グリーン購入法
適合
容量(GB)
64
UHSスピードクラス
UHS-1 スピードクラス3
ビデオスピードクラス
V30
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65097998
GJSXR-64GV3A1-2PK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください