スマホショルダー 斜めがけ ケーブルコード穴付 【~6.7インチ iPhone Android カード類 小銭 小物収納】
充電しながらスマートフォンを持ち運べる!スマートフォン、カード類や現金、小物など必要なものをまとめてコンパクトに持ち運べるショルダーポーチです。充電器をポーチに入れたままスマートフォンの操作ができ、バッテリー残量を気にすることなく決済が可能です。
用途
スマートフォン、カード類や現金、小物など必要なものをまとめてコンパクトに持ち運べるショルダーポーチです。
前面にスマートフォンを収納できるポケットを配置。お会計時など使いたいときに素早く取り出せます。
充電器をポーチの中に入れ、ポーチの角にある穴からケーブルを通すことが可能。充電しながらバッテリー残量を気にすることなくスマートフォンの操作や決済ができます。
ポーチ内部には充電器などを収納できるマルチスペースの他に紙幣やレシートが入るロングポケット、カード・小銭などを収納できるポケットが付いています。
約3枚入るカードポケットと小銭が入るコインポケットは、それぞれポーチ内部の上部に付いているため出し入れしやすい仕様になっています。
背面のポケットには小物などを収納することができます。
肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。
ショルダーストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。
軽量で丈夫なリップストップ生地を採用しています。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。
セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1
材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル
質量(g)約70
対応機種6.7インチまでのスマートフォン
ストラップ長(mm)約730~約1460※フックを含まず
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約130×約30×約200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約100×約20×約170(メイン収納部)
内容量1個
前面にスマートフォンを収納できるポケットを配置。お会計時など使いたいときに素早く取り出せます。
充電器をポーチの中に入れ、ポーチの角にある穴からケーブルを通すことが可能。充電しながらバッテリー残量を気にすることなくスマートフォンの操作や決済ができます。
ポーチ内部には充電器などを収納できるマルチスペースの他に紙幣やレシートが入るロングポケット、カード・小銭などを収納できるポケットが付いています。
約3枚入るカードポケットと小銭が入るコインポケットは、それぞれポーチ内部の上部に付いているため出し入れしやすい仕様になっています。
背面のポケットには小物などを収納することができます。
肩掛けなので両手があいて、お出かけはもちろん、お仕事やちょっとしたお買い物にも便利です。
ショルダーストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。
軽量で丈夫なリップストップ生地を採用しています。
落ち着いた色合いで日々のコーディネートに合わせやすいカラーです。