曜日別特売

Thule ルーフキャリア取付キット

Thule ルーフキャリア取付キット - THULE

THULE TH6017です。
対応するフットは7106。
対応するスクエアバーは
7122/7123。
対応するウイングバー(シルバー)は7112/7113。
対応するウイングバー(ブラック)は7112B/7113Bになります。
※対応するバーは車種によって異なりますので、必ずメーカーページをご確認ください。
最大積載量は75kgです。

適合車種Cクラスワゴン 年式:2014~/Eクラスワゴン 年式:2016~、Eクラスオールテレイン 年式:2016~仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106最大積載量(kg)75内容量1セット(4個)
注意
※ダイレクトルーフレール付車のみ対応。
※適合につきましては2020年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65108236KIT601775
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする