ワイヤレスヘッドフォン フリーリィー

ワイヤレスヘッドフォン フリーリィー HAC ワイヤレスヘッドフォン フリーリィー HAC ワイヤレスヘッドフォン フリーリィー HAC

シックなブラックカラーが光るワイヤレスヘッドフォン。ハウジング部分をフラットに折り畳めるスイーベル機構でバッグにもスッキリ収納!ワイヤレスだけでなくmicroSDカードに保存した音楽も楽しめます。

仕様充電時間(時間)/連続使用時間(時間):約5/約1※使用環境により異なる、再生周波数帯域:20Hz~20kHz、送信出力/通信距離(m):class2/約10 付属品本体、充電専用ケーブル 材質PP・ABS・PU・ポリエステル ブラック 質量(g)135 接続方式Bluetooth/対応コーデック:Ver.5.3/SBC 寸法(cm)幅13×奥行8×高さ17.5~19.5(本体展開時) インピーダンス32Ω±15%/85db 電池リチウムポリマー電池 周波数範囲2.402GHz~2480GHz 対応メディアmicroSD32GBまでを推奨 バッテリー容量(mAh)150 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応プロファイルA2DP.AVRCP,HFP,HSP 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65098244 HAC-3919A
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする