三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65105935
VD-10ZC14-C
1.4
7.20/9.30
199×312×250
(SPL)21.50/22
90/95
¥
20,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
65105987
VD-13ZC14-C
1.6
13/15.50
210×351×286
(SPL)27.50/28.50
125/130
¥
24,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
65106136
VD-15ZLXP14-CS
3.6
強:20/22.50、弱:7.50/9
223×407×335
(SPL)強:34.50/34.50、弱:20/20
強:210/210、弱:110/110
¥
39,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください