曜日別特売

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相(Φ)内容量1台
全7種類を絞り込む
消費電力(50/60Hz)(W)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65106730VD-15ZC142.614/15.50EA:100.0218×401×330(SPL)28.50/28.50
25,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
65106739VD-18ZC143.526/29.50EA:150.0258×465×390(SPL)30/29
39,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
65106748VD-20ZC143.644/49EA:150.0258×465×390(SPL)36.50/36.50
50,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106757VD-10ZCC8-C1.48.40/10.50EA:100.0215×309×230(SPL)30.50/31.50
20,500
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
65106766VD-13ZCC8-C1.813.50/16.50EA:100.0219×365.50×290(SPL)32/33
23,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106775VD-13Z142.213/15.50EA:100.0204×354.50×286(SPL)28.50/29
27,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
65106784VD-15ZP143.420/23EA:100.0222×404.50×330(SPL)35/35
32,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする