曜日別特売

ラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き)

ラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨラウンジテーブル リージョン W1200 ボックス脚 (配送・組立サービス付き) - コクヨ

テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。柔らかい質感と表情がラウンジ空間を優しく彩ります。天然素材で安心・快適にご使用いただけます。すっきりとした舟底エッジです。

材質天板:(表面)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)、脚:スチールパイプ、スチール、アルミダイカスト、焼付塗装、アジャスター:PA幅(mm)1200奥行(mm)1200天板耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)20グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※暗い色の天板は使用状況や光の状況により、指紋等の汚れが目立つ場合があります。※リノリウムは材料の特性上、亜麻仁油の香りがあり、個体による色合いに差異があります。また照明の向きによって表面が波打って見える場合があります。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65088234LT-RGC12ME6AMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65088250LT-RGC12ME6AMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65088259LT-RGC12ME6AMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65088268LT-RGC12MSAAMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65088277LT-RGC12MSAAMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65088286LT-RGC12MSAAMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト57
172,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089677LT-RGC12HE6AMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089686LT-RGC12HE6AMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089695LT-RGC12HE6AMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089704LT-RGC12HSAAMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089720LT-RGC12HSAAMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089729LT-RGC12HSAAMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト62
210,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089799LT-RGC12MHE6AMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ブラック60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089808LT-RGC12MHE6AMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ブラック60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089817LT-RGC12MHE6AMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ブラック60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089826LT-RGC12MHSAAMVWNN天板:ノルディックホワイト、脚:ホワイト60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089835LT-RGC12MHSAAMU8NN天板:グラファイトダークグレー、脚:ホワイト60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65089844LT-RGC12MHSAAMW1NN天板:ウェザードナチュラル、脚:ホワイト60
198,000
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする