ののじ
ヌードルピーラーb
面倒な野菜の細切りもらくらく!丸麺状に削れる精巧波々刃
色
グリーン
高さ(mm)
22
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
28
縦(mm)
175
横(mm)
70
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65084567
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください