T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ

T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ - Dickies(ディッキーズ)

横の伸長率約17%のストレッチ素材使用
ウエストゆったりゴムストレッチ
ウエストを絞れるドローコード付き
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット付き
右側ベルトループ下部にカラビナループにもなるアメリカンネーム付き(カラビナループは付属されていません)
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109706D-2876ネイビーXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109715D-2876ネイビーS22幅:3372~78
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109724D-2876ネイビーM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109749D-2876ネイビーXL24幅:3992~100
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109758D-2876ネイビーXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109767D-2876ネイビー3XL24幅:43110~120
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109776D-2876ブラックXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109794D-2876ブラックM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
13日以内出荷
返品不可
65109810D-2876ブラックL23幅:3784~92
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109819D-2876ブラックXL24幅:3992~100
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109828D-2876ブラックXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109846D-2876カーキXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109855D-2876カーキS22幅:3372~78
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109864D-2876カーキM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109898D-2876カーキXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109916D-2876アーミーXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109934D-2876アーミーM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65109950D-2876アーミーL23幅:3784~92
3,980
3,890
4,279(税込)
9日以内出荷
65109959D-2876アーミーXL24幅:3992~100
3,980
3,890
4,279(税込)
10日以内出荷
65109968D-2876アーミーXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109986D-2876インディゴXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109995D-2876インディゴS22幅:3372~78
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110004D-2876インディゴM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65110020D-2876インディゴL23幅:3784~92
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
返品不可
65110029D-2876インディゴXL24幅:3992~100
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110038D-2876インディゴXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110047D-2876インディゴ3XL24幅:43110~120
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110056D-2876モクグレーXS21幅:3266~72
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110065D-2876モクグレーS22幅:3372~78
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110074D-2876モクグレーM23幅:3578~84
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110090D-2876モクグレーL23幅:3784~92
3,980
3,890
4,279(税込)
7日以内出荷
65110099D-2876モクグレーXL24幅:3992~100
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110108D-2876モクグレーXXL24幅:41100~110
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65110117D-2876モクグレー3XL24幅:43110~120
3,980
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
65109740D-2876ネイビーL23幅:3784~92
3,980
取扱い終了
65109785D-2876ブラックS22幅:3372~78
3,980
取扱い終了
65109837D-2876ブラック3XL24幅:43110~120
3,980
取扱い終了
返品不可
65109880D-2876カーキL23幅:3784~92
3,980
取扱い終了
65109889D-2876カーキXL24幅:3992~100
3,980
取扱い終了
65109907D-2876カーキ3XL24幅:43110~120
3,980
取扱い終了
返品不可
65109925D-2876アーミーS22幅:3372~78
3,980
取扱い終了
65109977D-2876アーミー3XL24幅:43110~120
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする