ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく
思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム ・ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。 ・素材感の良い布張りアルバム。 ・黒台紙のポケット台紙。 ・ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。 ・ビス式なので、台紙を増減できる。
用途XP-8901用スペア台紙
仕様継ビス2本付、両面各4枚、2列2段ポケット黒台紙
材質台紙:紙/OPP、ビス:真鍮
寸法(mm)211・248
入数(枚)5
収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)
内容量1束
注意
※継ぎビスは連結された状態で付属しております。なおビスの別売りは取り扱いございません。