曜日別特売

セパルマグラック A5タテ

セパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイセパルマグラック A5タテ - セキセイ

郵便物やお薬袋などの収納に便利。B5サイズのプリントも入るA5ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。お便り収納に丁度良いサイズで省スペースに使用する事ができます。中身を隠せる不透明ポケット仕様。シンプルなデザインで、暮らしの中に優しく溶け込むテンダーカラー。(※テンダー:優しい、ソフトな)

用途貼って、仕分けて、メモ書きできるA5サイズのマグネット付収納ラック仕様仕切りシート2枚付、インデックスシール付材質本体:再生PP 1.0mm厚、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚、インデックスシール:紙規格A5タテ型外寸(mm)255・185・24収納枚数コピー用紙約100枚耐荷重(g)約400ポケット内寸法(mm)145・183・18内容量1個
注意
※本製品にホワイトボードマーカーは付属しておりません。
※本体にマグネットを使用しているため、磁気カード、電子機器などの磁力の影響を受けやすいものを近づけないでください。
※マグネットで貼り付けの際は、凹凸の無い平な場所に設置してください。
※表面に傷が付く又はマーカーのインクの種類によって消えにくい場合がございます。表面に黒ずみが残る場合や文字が消えにくい場合は、水ぶき又はアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109679SEL-2851-61ライトグレー
880
799
879(税込)
当日出荷
65109688SEL-2851-70ホワイト
880
799
879(税込)
当日出荷
65109697SEL-2851-90クリア
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする