Renogy Core シリーズ12.8V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電できます。車載用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。
【圧倒的なパフォーマンス】
市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。
【高品質かつ長寿命】
徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。
【最大48Vシステムまで拡張】
直列接続により、最大48Vシステムまで拡張することができます。4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)400Ah、20.48kWhのシステム拡張が可能です。
【106Ahの大容量】
本製品の定格容量は100Ahですが、6%の余力を持たせており、最大106Ahの容量まで使用可能です。
BMSバッテリー保護システム:過電圧/低電圧保護、高温/低温保護、過電流保護、短絡保護
長持ち:5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)
軽量化:重量が10.5kgと、同容量の鉛蓄電池と比べ約半分の重さ
認証取得:PSEやFCCなど複数の認証取得済み



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65133226 | RBT12100LFP-G1-JP | 66086155 | RBT12100LFP-H | ![]() | ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー | RENOGY JAPAN | 1個 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |