タブレットスタンド
大判タブレットを置いて使うときに便利な専用スタンドです。大判タブレットの背面カバーを外すことで、スタンド上部の磁力の力で強力に接地します。また、スタンド背面から給電しながら使用することが可能です
付属品充電器
色ブラック
質量(g)590
出力(W)15
端子充電ポート:Type-C
回転角度(°)180(左右90)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品

大判タブレットを置いて使うときに便利な専用スタンドです。大判タブレットの背面カバーを外すことで、スタンド上部の磁力の力で強力に接地します。また、スタンド背面から給電しながら使用することが可能です