曜日別特売

ロングソケットエルボ

ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)ロングソケットエルボ - PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状ロングエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100内容量1袋(10個)
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
オリフィス径(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87918835PLLJ1/2開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック1747929.2
7,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87918844PLLJ10W開放リング/樹脂本体:ライトグレー1141.57.524.9
6,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
87918853PLLJ12W開放リング/樹脂本体:ライトグレー1647928.9
7,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87918862PLLJ3/8開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック1141.57.524.9
6,600
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
87918871PLLJ4W開放リング/樹脂本体:ライトグレー2.829.52.516.8
4,620
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87918887PLLJ5/16開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック6.238621.8
5,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
87918896PLLJ6W開放リング/樹脂本体:ライトグレー4.234.5419.8
5,170
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
87918905PLLJ8W開放リング/樹脂本体:ライトグレー6.238621.8
5,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする