ヒートセット
火を一切使用せず、水250mlを注ぐだけで加熱できるため、安全性が高く誰でも簡単に使用できる発熱材です。
発熱材が3個(3回分)入っています。最高温度は約95℃になり、加熱時間は80℃以上が約10~15分持続します。
アウトドアや災害時などで電気やガスが使えない時でも、非常食や缶詰、飲料など様々な食材を簡単に加熱できるので防災グッズとして大活躍です。
仕様使用水量:250ml
最高温度(℃)約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×105×345
入数80g×3回分
加熱時間80℃以上が約10~15分
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。