グリーンライフ
はさめるGノズル付カットホース
多機能Gノズルで8パターン水流色々あり、散水・洗車・お掃除に便利です。
レバーを握ることでグリップが開き、バケツ等に挟めて固定でき水を溜める事が出来ます。
用途
散水用ホースリール
仕様
取付可能蛇口:丸型蛇口外径16mm(万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓
セット内容
水形8種類(シャワー、フル、キリ、ストレート、セイリュウ、コウカクサン、カクサン、止水)
材質
ホース:軟質塩化ビニル、ノズルABS樹脂
カバー
無
内径(Φmm)
9
キャスター
無
内容量
1個
注意
※水道水以外での使用はおやめください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。また、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※劣化防止のため、使用しない時は蛇口側ホースコネクターを外し、ホース本体を直射日光の当たらない場所に保管することをおすすめいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65144058
H9MB-10GNCF
1.3
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65144049
H9MB-5GNCF
0.8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください