ビルトインコンロ デリシアシリーズ

ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途プロパン用 付属品ココットプレート 電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V) 口数3口 バーナー火口Wワイド火力バーナー 内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
幅(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65151250 RHS31W30E13RASTW/LP 25.5 60 596×539×269
319,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65151268 RHS31W30E14RASTW/LP 25.5 60 596×539×269
319,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65151347 RHS71W30E13RASTW/LP 27 75 596×541×269
324,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65151365 RHS71W30E14RASTW/LP 27 75 596×541×269
324,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65151286 RHS31W30E15RASTW/LP 25.5 60 596×539×269
313,000
 
 
取扱い終了

返品不可
65151390 RHS71W30E15RASTW/LP 27 75 596×541×269
319,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65151250 RHS31W30E13RASTW/LP 59086731 RHS31W39M13RSTW/LP RHS31W39M13RSTW/LP ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086731 ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151268 RHS31W30E14RASTW/LP 59086749 RHS31W39M14RSTW/LP RHS31W39M14RSTW/LP ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086749 ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151347 RHS71W30E13RASTW/LP 59086670 RHS72W39M13RSTW/LP RHS72W39M13RSTW/LP ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086670 ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151365 RHS71W30E14RASTW/LP 59086688 RHS72W39M14RSTW/LP RHS72W39M14RSTW/LP ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086688 ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 1台 209,800 税込230,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする