曜日別特売

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- - SMC

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
全5616種類を絞り込む
作動方式
5616種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
ショックアブソーバの種類
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67459299RS2H63-30DL-D-XC102複動形樹脂標準なし(磁石内蔵)
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459308RS2H63-30DL-D-M9NV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459317RS2H63-30DL-D-M9NVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459326RS2H63-30DL-D-M9N-XC102複動形樹脂標準あり
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459335RS2H63-30DL-D-M9NS-XC102複動形樹脂標準あり
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459344RS2H63-30DL-D-M9PV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459360RS2H63-30DL-D-M9PVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459369RS2H63-30DL-D-M9P-XC102複動形樹脂標準あり
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459378RS2H63-30DL-D-M9PS-XC102複動形樹脂標準あり
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459387RS2H63-30DL-D-M9BV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459396RS2H63-30DL-D-M9BVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459405RS2H63-30DL-D-M9B-XC102複動形樹脂標準あり
68,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459414RS2H63-30DL-D-M9BS-XC102複動形樹脂標準あり
65,890
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459430RS2H63-30DL-D-M9NWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459439RS2H63-30DL-D-M9NWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459448RS2H63-30DL-D-M9NW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459457RS2H63-30DL-D-M9NWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459466RS2H63-30DL-D-M9PWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459475RS2H63-30DL-D-M9PWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459484RS2H63-30DL-D-M9PW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459500RS2H63-30DL-D-M9PWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459509RS2H63-30DL-D-M9BWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459518RS2H63-30DL-D-M9BWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459527RS2H63-30DL-D-M9BW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459536RS2H63-30DL-D-M9BWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459545RS2H63-30DL-D-P3DWA-XC102複動形樹脂標準あり
74,310
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459554RS2H63-30DL-D-P3DWAS-XC102複動形樹脂標準あり
68,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459570RS2H63-30DL-D-A96V-XC102複動形樹脂標準あり
67,380
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459579RS2H63-30DL-D-A96VS-XC102複動形樹脂標準あり
65,230
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459588RS2H63-30DL-D-A96-XC102複動形樹脂標準あり
66,720
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459597RS2H63-30DL-D-A96S-XC102複動形樹脂標準あり
64,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459606RS2H63-30DL-D-A93V-XC102複動形樹脂標準あり
67,160
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459615RS2H63-30DL-D-A93VS-XC102複動形樹脂標準あり
65,120
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459624RS2H63-30DL-D-A93-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459640RS2H63-30DL-D-A93S-XC102複動形樹脂標準あり
64,790
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459649RS2H63-30DL-D-A90V-XC102複動形樹脂標準あり
65,840
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459658RS2H63-30DL-D-A90VS-XC102複動形樹脂標準あり
64,460
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459667RS2H63-30DL-D-A90-XC102複動形樹脂標準あり
65,180
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459676RS2H63-30DL-D-A90S-XC102複動形樹脂標準あり
64,130
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459685RS2H63-30DL-DY-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバなし(磁石内蔵)
64,630
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459694RS2H63-30DL-DY-M9NV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459710RS2H63-30DL-DY-M9NVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459719RS2H63-30DL-DY-M9N-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
70,460
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459728RS2H63-30DL-DY-M9NS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,540
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459737RS2H63-30DL-DY-M9PV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459746RS2H63-30DL-DY-M9PVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459755RS2H63-30DL-DY-M9P-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
70,460
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459764RS2H63-30DL-DY-M9PS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,540
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459780RS2H63-30DL-DY-M9BV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67459789RS2H63-30DL-DY-M9BVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする