曜日別特売

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- - SMC

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
4740件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
ショックアブソーバの種類
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67728458RS2H63TFA-30DL-D-XC102複動形樹脂標準なし(磁石内蔵)
63,090
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728467RS2H63TFA-30DL-D-M9NV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728476RS2H63TFA-30DL-D-M9NVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728485RS2H63TFA-30DL-D-M9N-XC102複動形樹脂標準あり
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728494RS2H63TFA-30DL-D-M9NS-XC102複動形樹脂標準あり
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728510RS2H63TFA-30DL-D-M9PV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728519RS2H63TFA-30DL-D-M9PVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728528RS2H63TFA-30DL-D-M9P-XC102複動形樹脂標準あり
68,920
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728537RS2H63TFA-30DL-D-M9PS-XC102複動形樹脂標準あり
66,000
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728546RS2H63TFA-30DL-D-M9BV-XC102複動形樹脂標準あり
69,580
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728555RS2H63TFA-30DL-D-M9BVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,330
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728564RS2H63TFA-30DL-D-M9B-XC102複動形樹脂標準あり
68,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728580RS2H63TFA-30DL-D-M9BS-XC102複動形樹脂標準あり
65,890
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728589RS2H63TFA-30DL-D-M9NWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728598RS2H63TFA-30DL-D-M9NWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728607RS2H63TFA-30DL-D-M9NW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728616RS2H63TFA-30DL-D-M9NWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728625RS2H63TFA-30DL-D-M9PWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728634RS2H63TFA-30DL-D-M9PWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728650RS2H63TFA-30DL-D-M9PW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728659RS2H63TFA-30DL-D-M9PWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728668RS2H63TFA-30DL-D-M9BWV-XC102複動形樹脂標準あり
69,910
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728677RS2H63TFA-30DL-D-M9BWVS-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728686RS2H63TFA-30DL-D-M9BW-XC102複動形樹脂標準あり
69,250
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728695RS2H63TFA-30DL-D-M9BWS-XC102複動形樹脂標準あり
66,170
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728704RS2H63TFA-30DL-D-P3DWA-XC102複動形樹脂標準あり
74,310
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728720RS2H63TFA-30DL-D-P3DWAS-XC102複動形樹脂標準あり
68,700
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728729RS2H63TFA-30DL-D-A96V-XC102複動形樹脂標準あり
67,380
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728738RS2H63TFA-30DL-D-A96VS-XC102複動形樹脂標準あり
65,230
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728747RS2H63TFA-30DL-D-A96-XC102複動形樹脂標準あり
66,720
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728756RS2H63TFA-30DL-D-A96S-XC102複動形樹脂標準あり
64,900
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728765RS2H63TFA-30DL-D-A93V-XC102複動形樹脂標準あり
67,160
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728774RS2H63TFA-30DL-D-A93VS-XC102複動形樹脂標準あり
65,120
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728790RS2H63TFA-30DL-D-A93-XC102複動形樹脂標準あり
66,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728799RS2H63TFA-30DL-D-A93S-XC102複動形樹脂標準あり
64,790
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728808RS2H63TFA-30DL-D-A90V-XC102複動形樹脂標準あり
65,840
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728817RS2H63TFA-30DL-D-A90VS-XC102複動形樹脂標準あり
64,460
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728826RS2H63TFA-30DL-D-A90-XC102複動形樹脂標準あり
65,180
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728835RS2H63TFA-30DL-D-A90S-XC102複動形樹脂標準あり
64,130
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728844RS2H63TFA-30DL-DY-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバなし(磁石内蔵)
64,630
57,980
63,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728860RS2H63TFA-30DL-DY-M9NV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728869RS2H63TFA-30DL-DY-M9NVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728878RS2H63TFA-30DL-DY-M9N-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
70,460
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728887RS2H63TFA-30DL-DY-M9NS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,540
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728896RS2H63TFA-30DL-DY-M9PV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728905RS2H63TFA-30DL-DY-M9PVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728914RS2H63TFA-30DL-DY-M9P-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
70,460
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728930RS2H63TFA-30DL-DY-M9PS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,540
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728939RS2H63TFA-30DL-DY-M9BV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
71,120
63,980
70,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67728948RS2H63TFA-30DL-DY-M9BVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
67,870
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする