曜日別特売

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール

大口径オールステンレス蛇腹ホースリール - ハタヤリミテッド大口径オールステンレス蛇腹ホースリール - ハタヤリミテッド大口径オールステンレス蛇腹ホースリール - ハタヤリミテッド大口径オールステンレス蛇腹ホースリール - ハタヤリミテッド大口径オールステンレス蛇腹ホースリール - ハタヤリミテッド

蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。
オールステンレスで錆びにくくベタつきません。
ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。
シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。
使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。
流量20%アップの大口径タイプです。
水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。

巻取形式手動カバーキャスター材質ステンレス付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付耐圧(MPa)0.4ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※蛇腹ホースの上を車で通過したり、重量物を載せないようご注意ください。ホースが潰れて変形すると、元の形状に戻すことができません。
※一次側ホースは塩ビホース(1m)となっております(外径Φ20×内径Φ15)
※ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース内径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65168567SSA-15J15127.2
61,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65168576SSA-20J20128.2
66,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする