Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1表札灯電球色
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
184
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65165968
LGW85116A
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65165977
LGW85116B
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65165986
LGW85116S
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65165995
LGW85116W
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166004
LGW85116Y
¥
17,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください