LED電球4.3WX1表札灯電球色

LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※天井、横壁近接限度30cm
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166047LGWJ85116A
26,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166056LGWJ85116B
26,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166065LGWJ85116S
26,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166074LGWJ85116W
26,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166090LGWJ85116Y
26,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする