曜日別特売

LED電球4.3WX1表札灯電球色

LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※壁面近接限度30cm
※ステンレスなどの金属製の表札は光の反射で見えにくい場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166020LGWJ85101BF
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166029LGWJ85101YF
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166038LGWJ85104S
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする