曜日別特売

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※ボックス取り付け不可
※調光操作不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167395LGW85076A153
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167404LGW85076B153
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167420LGW85076S140
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167429LGW85076W211
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167438LGW85076Y162
22,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする