曜日別特売

LED電球4.3WX1フロアスタンド

LED電球4.3WX1フロアスタンド - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド - Panasonic(パナソニック)
取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166196SF965WF391器具:(目安)25形電球相当
56,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
65166205SF997F322器具:(目安)40形電球相当
37,000
34,980
38,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
65166187SF965SF391器具:(目安)25形電球相当
56,000
51,980
57,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする