トーホー電業社
養鶏用LEDランプ
用途
養鶏場用
寸法(mm)
111×60
質量(g)
73
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC85~265
明るさ(W)
60相当
口金
E26
配光角度(°)
270
光色
電球色
防水性
IP65
調光方式
可能
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
関連資料:
(0.39MB)
(0.49MB)
注意
※水洗いや分解・改造をしないでください
※ランプ周囲温度が0℃~50℃の範囲でご使用ください
※LED素子には光色・明るさにばらつきがあるため、同じ型式の商品でも光色・明るさが異なる場合がございます
※LED電球はソケットに確実に取り付けてください(落下・接触不良の原因)
※取付・取り外しや清掃の歳は必ず電源をお切りください(感電の原因)
※調光器の種類によってはチラつくことがあります
※複数の調光器を使用する場合、影響しあってチラつきが発生することがあります
※誘導灯器具・非常用照明器具・HID用の器具では絶対に使用しないでください また直流電源での使用もできません
※破損したランプはただちに使用をやめ、新しい電球と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65168558
LDA7L-E26/W/D-3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420