220W両面ソーラーパネルGen2
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加
最大変換効率25%
30~60°の角度調整が可能
最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン
軽量・コンパクトで持ち運びに便利
IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
仕様●変換効率:0.25●開回路電圧:21.5V
セット内容収納ケース、EcoFlow 2200W両面ソーラーパネルGen2、ソーラー-XT60i 充電ケーブル(2.5m)、クイックスタートが緯度、安全上のご注意、保証書
質量(kg)約7
定格電力(W)正面:220(±5W)、背面:175(±5W)
バッテリーセルタイプ:N型TOPCon
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)正面:615×2155×25、折りたたみ:615×590×32
保証期間12カ月
防塵防水性能IP68
短絡電流(A)正面:12.4、背面:9.9
内容量1箱