リーベックス リーベックスの 医療 リーベックスの 施設用家具・備品 リーベックスの 受付・待合備品 電池がいらないワイヤレスチャイム/-/- 電池がいらないワイヤレスチャイム/-/- 注文コード 65195867 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LCW700 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 65195867 LCW700 ¥3,480 ¥3,398 ¥3,398 ¥3,738 (税込) 4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 下駄箱ベンチ 黒 TB-858-01 60X35X40CM 高田ベッド製作所 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 折りたたみ昇降テーブル 4人用 TLXS10T-YM915PB ピジョンタヒラ 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ ベッドネームK型 2031-33 ブルー 日本医理器材 税込¥714 ¥649 バスケットへ ホスピタマットレス ワイド CR-287 90X191X8.5CM ケープ 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ インナーボックス 天馬 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック) 税込¥38,478~ ¥34,980~ 抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン) 税込¥75,878~ ¥68,980~ オーバーベッドテーブル ロック無 PT-8000 ダーク シーホネンス 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ 油圧式ハイロー診察台 ビニルレザーオレンジ TB-1334 70X190X45-83 高田ベッド製作所 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 下駄箱ベンチ 白 TB-858-01 60X35X40CM 高田ベッド製作所 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ボウサイン ベランダキャスターボックス 天馬 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 棚上用ふとんケース 天馬 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ (2) 棚上用ボックス 天馬 税込¥27,478~ ¥24,980~ チェアー ピコラリビナ 患者用イス 円盤脚 ミニバック レザー(配送・組立サービス付き) コクヨ 税込¥67,078 ¥60,980 呼出システム リプライコール受信機 RE-200 エコー総合企画 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ オーバーベッドテーブル ロック無 PT-8000 ライト シーホネンス 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ 下駄箱ベンチ メディブルー TB-858-01 90X35X40CM 高田ベッド製作所 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 老眼鏡セット S-103N3 西敬(イカリボシ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ オーバーベッドテーブル ロック有 PT-8000FI アイボリー シーホネンス 税込¥105,578 ¥95,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品受付・待合備品呼び出し機 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります 診察券入れ 発券機 受付・待合備品 呼び出し機 ご意見箱 その他受付・待合備品 シェアする マイページ 最近見た商品