Panasonic 充電式バッテリ 1.2V, 3.8Ah

Panasonic 充電式バッテリ 1.2V, 3.8Ah Panasonic(パナソニック)

サイズ5/4 A 容量3.8Ah 端子形状タグ 公称電圧(V)1.2 電池ニッケル水素電池 特性はんだラグ付きニッケル水素電池. 充電式 耐久性 動作温度範囲(℃)-10 → +65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65211599 HHR-380A-1Z
オープン
2,461
2,707 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする