パナソニック, ソリッドステートリレー スルーホール, AQZ404

パナソニック,  ソリッドステートリレー スルーホール, AQZ404 - Panasonic(パナソニック)
仕様APA831ソケットはAQZ262, AQZ264には適合いたしません。. Photo MOS リレーパワー タイプ. ソリッドステートリレーとメカニカルリレーの長所を兼ね備えたPhotoMOSリレー パワー制御を可能にした出力インターフェース用 入出力間耐電圧:2,500Vの高絶縁 AC/DC負荷制御が可能取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212764AQZ404
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする