仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量230pF制限電圧(V)775最大定格電圧(V)AC:300、直流:385バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5内容量1袋(10個)