Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, ERZV07D471

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, 100pF, ERZV07D471 Panasonic(パナソニック)

仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量 材質ZNR 長さ(mm)31.5 厚さ(mm)5.8 寸法(mm)8.5(Dia.)×5.8 直径(Φmm)8.5 電流(A)クランプ:10 シリーズV 静電容量100pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 最大定格電圧(V)AC:300、直流:385 バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1750 リード間隔(mm)5 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65229467 ERZV07D471
オープン
269
296 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする