Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ

Panasonic リレー 5V dc 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

仕様SF4Dシリーズ. これらの有極モノステーブル基板実装安全リレーにはフォースガイドコンタクトが搭載されています。. ガイドコンタクト付きモノステーブル(極性あり) 最大スイッチング電圧: 400 V 最大スイッチング電圧 - 電流: 10 V - 10 mA 最大スイッチング周波数(負荷なし): 10 Hz 取付方式基板実装 極数4 シリーズSF4D 接点構成4NO/4NC コイル抵抗(Ω)50 コイル電圧(V)5/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)6 最大スイッチング電流(AC A)6 最大スイッチング電流(DC A)6 最大スイッチング電圧(AC V)400 最大スイッチング電圧(DC V)24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65233667 SF4D-DC5V
オープン
6,198
6,818 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする