Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10%

Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)7.7 寸法(mm)7.7×5.5×4 高さ(mm)4 奥行(mm)5.5 電圧(V)100dc シリーズECWU(C) 許容差±10% 静電容量470nF 温度特性ポリエチレンナフタレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3022 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65234489 ECWU1474KCV
オープン
889
978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする