Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 470μF, ,25V dc, EEUFR1E471YB
長さ(mm)
15
寸法(mm)
8×15
直径(Φmm)
8
電圧(V)
25dc
シリーズ
FR
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65235180
EEUFR1E471YB
オープン
¥
549
¥604
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください