Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182LB

Panasonic コンデンサ 1800μF, ,16V dc, EEUFR1C182LB Panasonic(パナソニック)

長さ(mm)25 寸法(mm)10(Dia.)×25 直径(Φmm)10 電圧(V)16dc 許容差±20% 静電容量1800μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)5 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65237070 EEUFR1C182LB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65243406 EEUFR1C182LB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする