Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1101X

Panasonic SMDレジスタ, 1.1kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD1101X Panasonic(パナソニック)

規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ 抵抗(kΩ)1.1 定格電力(W)0.063 許容差±0.5% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0402 (1005M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65242408 ERJ2RHD1101X
オープン
599
659 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする