Panasonic コンデンサ 270μF, ,50V dc, EEUFR1H271
- 仕様
- FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
- 寸法(mm)
- 10(Dia.)×20
- 直径(Φmm)
- 10
- 高さ(mm)
- 20
- 電圧(V)
- 50dc
- 静電容量
- 270μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- ラジアル、 スルーホール
- テクノロジー
- アルミ電解
- リップル電流(A)
- 1.89
- 最大動作温度(℃)
- 105
- 最小動作温度(℃)
- -40
- リード間隔(mm)
- 5
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ

















