EEUFR1H271 Panasonic コンデンサ 270μF, ,50V dc, EEUFR1H271 Panasonic(パナソニック) 65242548

Panasonic コンデンサ 270μF, ,50V dc, EEUFR1H271

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65242548
品番
EEUFR1H271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様
FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)
10(Dia.)×20
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
電圧(V)
50dc
静電容量
270μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(A)
1.89
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする