Panasonic ポリプロピレンフィルムコンデンサ,16V dc,1μF,±20%
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×1.4
高さ(mm)1.4
奥行(mm)2.5
電圧(V)16dc
シリーズECPU (A)
許容差±20%
静電容量1μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECPU (A)シリーズ. パナソニックのECPU (A)フィルムコンデンサは、内部電極と積層誘電体を備えたモールドレス構造が特長です。 このフィルムコンデンサは、静電容量値が最大1.0 μFで、低ESRを実現しています。. リフローはんだ付け専用 小型3225パッケージサイズ. 用途. このフィルムコンデンサに適した用途には、ノイズ抑制、カップリングなどがあります。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1210
抑制クラスX
内容量1袋(10個)