仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.75スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.25出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)200最小負荷電圧(V)160内容量1個