JST(日本圧着端子製造)
JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7
シリーズ
XL
適合電線(mm
2
)
Min0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
Min20、Max16
結線方法
圧着
併用可能製品
XLコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
10
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65256085
SXF-41T-P0.7
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください