JST リングターミナル, スタッド径:3.5mm R1.25-3.5

JST リングターミナル, スタッド径:3.5mm R1.25-3.5 - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)14.4適合電線(mm2)Max1.65絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max16スタッド径3.5mm内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65256216R1.25-3.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする