曜日別特売

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N

JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:3.96mm 1列 VHR-10N - JST(日本圧着端子製造)
極数10オス・メスメスピッチ(mm)3.96実装タイプPCBマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリシリーズVH材質(ハウジング)ポリアミド仕様JST PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. JSTのコネクタハウジング製品は、VHシリーズの一部となっています。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングの一般的な用途は、白物家電などの家庭用電化製品向けですが、産業分野やネットワーク / ストレージシステムでも使用できます。. 特長と利点. ワイヤ対基板用途 3.96 mmピッチ 小型サイズで大容量 確実なロック式コンタクト及び取り付け 使用温度範囲: -25 → 85 ℃ ハウジング材質: PA6 UL94V-0 ナチュラルカラー、通常は白色長さ(mm)39.54幅(mm)10.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品小型電源コネクタ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65257004VHR-10N103.96
オープン
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする