JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-K-S(LF)(SN)
仕様
JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
PH
定格電流(A)
2
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
100
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65257336
B8B-PH-K-S(LF)(SN)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください