極数12オス・メスメスピッチ(mm)2.5接続方向ストレートシリーズXA材質(ハウジング)ナイロン仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ内容量1袋(10個)